Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon5/16 – 18
- Épaisseur de la tête0.12
- Longueur du filetage0.6400 po
- Taille du filetage5/16"-18
Détails
- Type de boulonBoulon à tête en T
- CouleurAcier inoxydable
- Groupe et classeTête en T
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Température maximale1700
- Type de modèleGuides pour perles et rouleaux
- ProfilMatériel
Aperçu
- Boulons à tête en T pour fixer SpeedRail ou SpeedRoll au convoyeur. Acier inoxydable. Longueur de filetage de 0,64 Comprise avec SpeedRail et SpeedRoll ou peut être commandée séparément.