Motion
VG-SSF-HT-10

SYSTEM PLAST
VG-SSF-HT-10

Rail-guide plat - Solide - Rail haute température, insert PTFE, Canal en acier inoxydable, 0.49 po Largeur de surface d’usure, 10.00 pi Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06902851
N° MFRVG-SSF-HT-10
Prix50.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSF-HT-10

Rail-guide plat - Solide - Rail haute température, insert PTFE, Canal en acier inoxydable, 0.49 po Largeur de surface d’usure, 10.00 pi Longueur totale
N° D’ARTICLE MI06902851
N° MFRVG-SSF-HT-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    10.0000 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.4900 po

Détails

  • Demandes
    À utiliser dans les fours, les cuiseurs, les zones de remplissage à chaud, les chambres à vapeur, les systèmes de décharge de fournaise, les autoclaves, les friteuses, les tunnels de réduction, les pasteurisateurs et les boîtes à vapeur.
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.04
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    PTFE
  • Température maximale de service continu
    500 °F
  • Couleur du rail
    Gris
  • Matériau ferroviaire
    PTFE
  • Type de rail
    Solide - Haute température
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    1500 - 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSF-HT-10