Motion
VG-SSF-12

SYSTEM PLAST
VG-SSF-12

Chain Guide Rail - #60 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.46 in Wear Surface Width, 12.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902856
N° MFRVG-SSF-12
Prix12.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSF-12

Chain Guide Rail - #60 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.46 in Wear Surface Width, 12.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902856
N° MFRVG-SSF-12
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
Prix12.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.67
  • Longueur
    144
  • Rayon de courbure minimum
    3
  • Largeur de la surface d’usure
    0.46 po
  • Largeur
    0.67

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSF-12
  • Numéro CUP du fabricant
    787405473294
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Température maximale
    180
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Chaîne à rouleaux no 60
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Matériau de la gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSF-12
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 304 .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer