Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Épaisseur de la bride0.1900 po
- Diamètre intérieur du rouleau1.6100 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.9000 po
Détails
- Profondeur d’alésage aveugle1.4900 po
- Configuration2 Roulement de pièce
- Matériau du capuchon d’extrémitéPlastique ABS
- Tube/tuyau de jauge1-1/2" sch 40 Tuyau
- Insérer le matérielPlastique Nolu-S
- Catalogue du fabricant
- Type de roulementAlésage aveugle