Motion
VG-P2520BC-20

SYSTEM PLAST
VG-P2520BC-20

COUVERCLE, BARRE, 1/4X2, 20'
N° D’ARTICLE MI06903253
N° MFRVG-P2520BC-20
Prix4.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P2520BC-20

COUVERCLE, BARRE, 1/4X2, 20'
N° D’ARTICLE MI06903253
N° MFRVG-P2520BC-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    2.2000 po
  • Hauteur totale
    0.4900 po
  • Largeur totale
    2.2000 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    2.2000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Combinaison groupe D (couverture) : 2.2 po L x 0.49 po H x 240 po L Blanc UHMW-PE
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P2520BC-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405448674
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VG-P2520BC-20
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.