Motion
VG-P12RD-10

SYSTEM PLAST
VG-P12RD-10

COUVERCLE, COMPLET, ROND, 1/2 po, UHMW
N° D’ARTICLE MI06903291
N° MFRVG-P12RD-10
Prix2.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P12RD-10

COUVERCLE, COMPLET, ROND, 1/2 po, UHMW
N° D’ARTICLE MI06903291
N° MFRVG-P12RD-10
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
Prix2.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.6800 po
  • Largeur totale
    0.6800 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.6800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    COUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
  • Détails supplémentaires
    Couvercle rond complet : 0.68 po L x 0.68 po H x 120 po L Blanc UHMW-PE
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P12RD-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405447837
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Type de rail
    Couvercle de barre ronde
  • Matériau de la gaine
    UHMW

Aperçu

Description du fabricant
VG-P12RD-10
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.