Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre intérieur du rouleau2.7600 po
- Diamètre extérieur du rouleau3.0000 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.1200 po
Détails
- Type de serviceService standard
- Tube/tuyau de jaugeJauge 11
- Catalogue du fabricant
- MatérielUHMW
- Type de roulementPar l’alésage