Spécifications
Dimensions
- Largeur d’insertion1.1250 po
- Longueur10.0000 pi
- Largeur maximale de la gaine1.5
- Hauteur totale0.5000 po
Détails
- Type d’accessoireGuide de chaîne et de câble
- Détails supplémentairesRésistant à l’usure
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405402805
- Type de railGuide de chaîne et de câble
- Matériau de la gaineUHMWPE
- CUP_NON787405402805
Aperçu
Description du fabricant
HG-2060-10