Motion
VG-GSLT-1.0X.38-20

SYSTEM PLAST
VG-GSLT-1.0X.38-20

Ell Tee Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903621
N° MFRVG-GSLT-1.0X.38-20
Prix17.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSLT-1.0X.38-20

Ell Tee Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903621
N° MFRVG-GSLT-1.0X.38-20
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
Votre prix17.41 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.21 po
  • Longueur
    240 po
  • Rayon de courbure minimum
    6
  • Épaisseur de la gaine (po)
    0.078 po
  • Largeur de la surface d’usure
    1.00 po
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Accepté par la FDA
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-GSLT-1.0X.38-20
  • Numéro CUP du fabricant
    787405398610
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Température maximale
    180 °F
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guider les RAIL
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Matériau de la gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Style
    Rail de guidage en T modifié
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi
  • CUP_NON
    787405398610

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSLT-1.0X.38-20' RAIL T-SHIRT ELL
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine galvanisée.