Motion
VF-CRSR-34-0325

SYSTEM PLAST
VF-CRSR-34-0325

CHAUSSURE À RAPPEL PAR CHAÎNE POUR PROFIL 3/4IN
N° D’ARTICLE MI06903716
N° MFRVF-CRSR-34-0325
Prix159.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CRSR-34-0325

CHAUSSURE À RAPPEL PAR CHAÎNE POUR PROFIL 3/4IN
N° D’ARTICLE MI06903716
N° MFRVF-CRSR-34-0325
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
Prix159.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    3.0000 po
  • Hauteur totale
    1.9400 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Rayon
    6.5000 po
  • Poids
    0.75 lb
  • Largeur
    3.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Retour (Serpentine)
  • Détails supplémentaires
    Sabot de renvoi à chaîne pour profilé de 3/4 po, réversible, ~3-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF-CRSR-34-0325
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405381476
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VF-CRSR-34-0325
  • Chaussure de retour en chaîne réversible pour utilisation avec profil serpentin VF-CR-3834 . Conçu principalement pour les chaînes à charnières à dessus en lattes. La chaussure peut être utilisée individuellement avec la chaîne appropriée ou empilée côte à côte pour des ceintures plus larges. Matériau UHMW.