Motion
VF-CRP-8FT

SYSTEM PLAST
VF-CRP-8FT

1/2 ESPACEUR DE TR COMPLET - 8 PI DE LONGUEUR
N° D’ARTICLE MI06903736
N° MFRVF-CRP-8FT
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CRP-8FT

1/2 ESPACEUR DE TR COMPLET - 8 PI DE LONGUEUR
N° D’ARTICLE MI06903736
N° MFRVF-CRP-8FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.6800 po
  • Largeur totale
    0.6800 po
  • Poids
    0.51 lb
  • Largeur
    0.6800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    COUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
  • Détails supplémentaires
    Couvercle de barre rond : 0.68 po L x 0.68 po H x 96 po L Blanc UHMW-PE
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF-CRP-8FT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405381162
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VF-CRP-8FT
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.