Motion
VF-CRP5-8FT

SYSTEM PLAST
VF-CRP5-8FT

5/8IN ESPACEUR ROND, UHMW-PE, 8FT
N° D’ARTICLE MI06903739
N° MFRVF-CRP5-8FT
Prix29.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CRP5-8FT

5/8IN ESPACEUR ROND, UHMW-PE, 8FT
N° D’ARTICLE MI06903739
N° MFRVF-CRP5-8FT
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
Prix29.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.8400 po
  • Largeur totale
    0.8400 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.8400 po

Détails

  • Type d’accessoire
    COUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
  • Détails supplémentaires
    Couvercle de barre rond : 0.84 po L x 0.84 po H x 96 po L Blanc UHMW-PE
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF-CRP5-8FT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405381124
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VF-CRP5-8FT
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.