Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage5/8 po
- Longueur5.55, 1.8000 po
- Largeur maximale de la gaine0.5000 po
- Hauteur totale1.4300 po
- Largeur totale0.5000 po
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.02 lb, 0.065
- Largeur7.65, 0.5000 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesClip SnapLock, acétal, 5/8 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CRC-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380905
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Pince SnapLock pour système de retour serpentin. Securley verrouille les profils ValuFlex sur la tige ou le tuyau. Acétal noir.