Motion
VT-980-R-24-0325

SYSTEM PLAST
VT-980-R-24-0325

MODULES DE COIN
N° D’ARTICLE MI06903856
N° MFRVT-980-R-24-0325
Prix559.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-980-R-24-0325

MODULES DE COIN
N° D’ARTICLE MI06903856
N° MFRVT-980-R-24-0325
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
Prix559.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Rayon
    24.0000 po
  • Poids
    3.73 lb
  • Largeur
    3.7500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbées et droites (biseau)
  • Détails supplémentaires
    Voie courbe en biseau; Rayon : 24 po, Série : VT-980, Hauteur : 1 po, Largeur de la voie : 3.75-in , Matériau : NOLU-BR
  • Numéro de chaîne
    879-K3-1/4 880-K3-1/4 881-K3-1/4
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-980-R-24-0325
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405304833
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-980-R-24-0325
  • Courbe ValuTrac pour chaîne biseautée. Retourner le côté. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 pouces Utilisé avec les chaînes biseautées de 879, 880 et 881 de 3 1/4 pouces de large.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté