Motion
VG-684-PL-4-06

SYSTEM PLAST
VG-684-PL-4-06

Rail à billes, profilé plaqué - 4.000 po, rail-guide, 6.00 pi de longueur, profilé en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904107
N° MFRVG-684-PL-4-06
Prix2,806.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-684-PL-4-06

Rail à billes, profilé plaqué - 4.000 po, rail-guide, 6.00 pi de longueur, profilé en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904107
N° MFRVG-684-PL-4-06
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
Prix2,806.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    6.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Hauteur totale
    4.6100 po
  • Largeur totale
    1.4000 po
  • Diamètre de la broche
    0.1875 po
  • Taille du rail
    4.000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.8700 po

Détails

  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail perlé - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Trousse de quincaillerie
    VG-205-HDW-03-P38 (plaqué), VG-205-HDW-03-S38 (inox)
  • Catalogue du fabricant
  • Déflexion maximale de la broche
    0.009 po
  • Boulons de montage
    Boulons de carrosserie de 3/8 po vendus séparément
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier plaqué
  • Jauge en acier
    10 g
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-684-PL-4-06
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal