Motion
VG-682-PL-4-6

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-4-6

Canal plaqué pour assembleur de rouleaux - 4.000 po / 25,4 cm de rail-guide, 6.00 pi de longueur, Canal en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904209
N° MFRVG-682-PL-4-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-4-6

Canal plaqué pour assembleur de rouleaux - 4.000 po / 25,4 cm de rail-guide, 6.00 pi de longueur, Canal en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904209
N° MFRVG-682-PL-4-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.7600 po
  • Longueur
    6.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Hauteur totale
    4.6000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Taille du rail
    4.000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.7800 po

Détails

  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Combineur de rouleaux
  • Surface roulante du guide
    Rouleau
  • Trousse de quincaillerie
    VG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) ou VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
  • Catalogue du fabricant
  • Déflexion maximale de la broche
    0.003 po
  • Boulons de montage
    Boulons de carrosserie de 3/8 po vendus séparément
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier plaqué
  • Jauge en acier
    10 g
  • Plage de température
    -4 à 170°F

Aperçu

Description du fabricant
VG-682-PL-4-6
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal
  • Goupilles en acier inoxydable de 1/4 po pour supporter des charges plus importantes