Motion
VG-682-PL-2-10

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-2-10

Canal plaqué pour assembleur de rouleaux - 2.000 po / 25,4 cm de rail-guide, 10.00 pi de longueur, Canal en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904214
N° MFRVG-682-PL-2-10
Prix2,886.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-682-PL-2-10

Canal plaqué pour assembleur de rouleaux - 2.000 po / 25,4 cm de rail-guide, 10.00 pi de longueur, Canal en acier plaqué
N° D’ARTICLE MI06904214
N° MFRVG-682-PL-2-10
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
Prix2,886.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.7600 po
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.0000 po
  • Hauteur totale
    2.7000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Taille du rail
    2.0000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.8500 po
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Beige
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Couleur
    Beige
  • Conception
    Combineur de rouleaux
  • Surface roulante du guide
    Rouleau
  • Trousse de quincaillerie
    VG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-682-PL-2-10
  • Numéro CUP du fabricant
    787405268203
  • Déflexion maximale de la broche
    0.000 po
  • Boulons de montage
    Boulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier plaqué
  • Jauge en acier
    10 g
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-682-PL-2-10
  • Combinaison de rouleaux. Surface de guidage à faible friction. Excellent pour les zones de combinaison ou d’accumulation. Canal en acier plaqué cal. 10 . Rails de goupille en polyamide. Tiges en acier inoxydable de 1/4 po, supportent des charges plus importantes Rouleaux en acétal. Rayon de courbure minimum de 18 po dans les deux sens. Boulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus) disponible en trousse de quincaillerie VG-205-HDW-03-P38