Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine2.0000 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.30 lb
- Largeur2.0000 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc croisé pour 5/8-in ronde x 5/8-in ronde avec 2 écrous
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-621NN-58-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260931
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Bloc transversal robuste. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. VG-621NN est fourni avec des rondelles de blocage et des écrous des deux côtés pour maintenir les tiges en place lorsque des ajustements moins fréquents sont nécessaires. Corps et boutons en polyamide avec insertions en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tiges non incluses.