Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.0000 po
- Charge statique maximale7200 lb
- Hauteur totale1.5000 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseZinc
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieSérie VG-596
- Articulation de la tige±15° Tige articulée