Motion
VG-501-01-S12-L5

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S12-L5

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 6.2200 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904743
N° MFRVG-501-01-S12-L5
Prix42.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S12-L5

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 1/2-13 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 6.2200 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904743
N° MFRVG-501-01-S12-L5
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
Prix42.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    6.2200 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-501
  • Base de style douille
    VG-501B-01-S12 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1/2-13
  • Tampon antivibrations
    VG-504

Aperçu

Description du fabricant
VG-501-01-S12-L5
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service léger pour le support du convoyeur et de la machinerie.