Motion
CC-52-S150H-R34H

SYSTEM PLAST
CC-52-S150H-R34H

VOIE DIV,CROSS BLOK AVEC POIGNÉES
N° D’ARTICLE MI06904783
N° MFRCC-52-S150H-R34H
Prix102.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
CC-52-S150H-R34H

VOIE DIV,CROSS BLOK AVEC POIGNÉES
N° D’ARTICLE MI06904783
N° MFRCC-52-S150H-R34H
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
Prix102.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    2.3600 po
  • Hauteur totale
    4.8800 po
  • Largeur totale
    2.3600 po
  • Diamètre de la tige
    0.0000 po
  • Poids
    1.07 lb
  • Largeur
    2.3600 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Détails supplémentaires
    Bloc croisé pour 1-1/2-in carrés x 3/4-in ronds
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CC-52-S150H-R34H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405206144
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
33509HV
  • Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire pour les mouvements horizontaux et verticaux. Tige non incluse. Le couple de serrage maximal recommandé est de 21.7ft-lbs.