Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.5600 po
- Largeur totale1.6900 po
- Diamètre du rouleau1.9700 po
- Largeur du rouleau1.5100 po
- Taille de l’arbre0.7500 po
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- CouleurOrange
- Catalogue du fabricant
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau simple - à bride
- SérieRF15
- CUP_NON787405200715
Aperçu
- Sanitaire, étanche, étanche
- Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques
- Faible bruit et faible friction
- Résistant aux chocs