Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.3 po
- Taille de la traverse horizontale2 po
- Longueur totale5.300 po
- Taille2.000 po x 2.000 po
- Taille des membres verticaux2 po
- Épaisseur du mur0,065 po
- Largeur3.3 po
Détails
- ApplicationAttache les pattes de support du convoyeur ensemble à 90° pour le renforcement.
- Dessin CAD
- Type de connecteurAttache de jambe en t-shirt
- Groupe et classeComposants du cadre et de la structure
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-311-T2020
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405194168
- MatérielPOLYAMIDE
- Type de modèleAttache de jambe en t-shirt
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAttache de jambe en t-shirt
- Série311
- Série / TypeVG-311
- Type de tube/tuyauTube rond
- CUP_NON787405194168
Aperçu
- Le pied en T relie les pieds de support du convoyeur à tube de 2 po ensemble à 90° pour le renforcement. Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable.