Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.54 lb
Détails
- Type d’accessoireRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Détails supplémentairesTiges de réglage à joint : coniques; longueur : 6 po, pour diamètre de tige : 5/8-in Filetage : 3/8-16
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-232J-6-38
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405176805
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur avec joint et taraud. Le rail-guide qui a été formé en courbes ou en angles peut facilement être positionné avec les tiges de réglage à joint Valu Guide. Lorsqu’elles sont utilisées avec les supports de guidage Valu, les entretoises et les colliers de rail, les tiges de réglage doivent être maintenues en position parallèle pour un réglage en douceur tandis que la manille pivotante peut être fixée à divers anges sur le rail de guidage. Un simple relâchement des boutons manuels du support permet de régler les rails à la position désirée.