Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.5600 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesAssemblage de capuchon pivotant, acier inoxydable, tige de 1/2 po
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-202LHS-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405169579
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support de support pivotant pour les rails de guidage où un réglage horizontal et pivotant est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Capuchon pivotant et quincaillerie en acier inoxydable.