Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16 po
- Longueur8.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans des situations telles que les virages arrondis où des ajustements fréquents sont effectués. Permet à un rail de glisser dans la pince tandis que l’autre reste fixe. Une fois la cale en place, la pince positionne le rail, mais permet de le glisser pour des réglages jusqu’à 2 pouces.
- Groupe et classeSolutions de guide latéral
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-113S-08G
- Numéro CUP du fabricant787405069763
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (coulissante)
- SérieVG-113S
- Jauge en acier13 g
- Conception du typePince d’épissure coulissante
Aperçu
- Pince d’épissure coulissante. Utilisé dans des situations telles que les virages arrondis où des ajustements fréquents sont effectués. Permet à un rail de glisser dans la pince tandis que l’autre reste fixe. Une fois la cale en place, la pince positionne le rail, mais permet de le glisser pour des réglages jusqu’à 2 pouces. Acier inoxydable.