Motion
VG-020-R11

SYSTEM PLAST
VG-020-R11

Tige de réglage – Tige pleine, 11.0000 po de longueur, 0.5000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905215
N° MFRVG-020-R11
Prix40.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-020-R11

Tige de réglage – Tige pleine, 11.0000 po de longueur, 0.5000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905215
N° MFRVG-020-R11
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
Votre prix40.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5
  • Longueur
    13.65
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    11.0000 po
  • Largeur
    10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin.
  • Demandes
    Utiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-020-R11
  • Numéro CUP du fabricant
    787405035874
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de tige
    Tige de réglage

Aperçu

Description du fabricant
VG-020-R11
  • Acier inoxydable. Réglage des tiges pour les extrémités des tiges. La tige en acier inoxydable poli se fixe aux extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 . Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste