Motion
VG-017
1 CHAQUE PLAQUE, SUPPORT, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI06905233
N° MFRVG-017
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 CHAQUE PLAQUE, SUPPORT, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI06905233
N° MFRVG-017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.1
  • Largeur maximale de la gaine
    0.8800 po
  • Hauteur totale
    0.1200 po
  • Largeur totale
    0.8800 po
  • Poids
    0.05 lb, 0.1
  • Largeur
    0.3, 0.8800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince de rail (simple)
  • Détails supplémentaires
    Plaque d’appui en acier inoxydable~(pour VG-016)
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-017
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405033788
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-017
  • Plaque d’appui en acier inoxydable utilisée avec les pinces VG-016 lors de la fixation à une tige de réglage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good