Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.7
- Longueur7.7, 6.0000 po
- Largeur5.85
Détails
- Type d’accessoireManchon d’épissure
- Détails supplémentairesConnecte les extrémités des deux rails de guidage. Ce manchon serré peut être taraudé avec un marteau.
- Dessin CAD
- Groupe et classeSolutions de guide latéral
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-013-06
- Numéro CUP du fabricant787405033375
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (attelle)
- SérieVG-013
- Jauge en acier14 g
- Conception du typeManchon d’épissure
Aperçu
- Manchon d’épissure unique utilisé pour connecter les deux extrémités du rail de guidage. Ce manchon serré peut être taraudé avec un marteau, aucune vis ou aucun boulon n’est nécessaire. Acier inoxydable, calibre 14 .