Motion
VG-253K-S-12

SYSTEM PLAST
VG-253K-S-12

SUPPORT AVEC BOUTON À MAIN, POUR TIGE DE 1/2
N° D’ARTICLE MI06905285
N° MFRVG-253K-S-12
Prix48.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-253K-S-12

SUPPORT AVEC BOUTON À MAIN, POUR TIGE DE 1/2
N° D’ARTICLE MI06905285
N° MFRVG-253K-S-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.2 po, 1.95
  • Longueur
    6.4, 5 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Filetage
    3/8 po
  • Largeur
    7.9, 1.25 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Description
    Support avec bouton manuel pour tige de 1/2 po (réf. croisée 13S00100)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-253K-S-12
  • Numéro CUP du fabricant
    726166449254
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Impériale
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Support (montage sur tige - SS)
  • Série
    VG-253K

Aperçu

Description du fabricant
VG-253K-S-12
  • Support de montage sur tige avec poignée. Permet de maintenir et de positionner les tiges de 1/2, 5/8 et 3/4 pouces de diamètre extérieur. Construction robuste pour une résistance et une rigidité accrues. Support et œillet en acier inoxydable de calibre 10 . Bouton en polyamide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good