Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.4380 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1400 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA35*K, HERA45*K,
- Diamètre extérieur3.2300 po
- Longueur totale1.1400 po
- Hauteur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Poids6.00 lb
Détails
- Type de douilleBague sans clé
- ComprendDeux bagues, matériel de montage et couvercles de chapeaux de moyeu
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHL10 KIT, HUBLOC 1.438
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662961033376
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsHypoide hélicoïdal