Motion
IOG-100-SS-NPT11-R0

BADGER METER INC
IOG-100-SS-NPT11-R0

Débitmètre à engrenages - 1 po, NPT, débit max. 18 gal/min
N° D’ARTICLE MI06907403
N° MFRIOG-100-SS-NPT11-R0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BADGER METER INC
IOG-100-SS-NPT11-R0

Débitmètre à engrenages - 1 po, NPT, débit max. 18 gal/min
N° D’ARTICLE MI06907403
N° MFRIOG-100-SS-NPT11-R0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.6 gal/min
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Débit maximum
    18 gal/min
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
IOG-100-SS-NPT11-R0 DÉBITMÈTRE
  • Taille compacte
  • Haute précision et répétabilité
  • Étalonnage en usine (en impulsions par litre)
  • Flexibilité des options d’installation (installation verticale ou horizontale)
  • Baisse de pression
  • Nombre minimum de pièces portables pour une longue durée de vie du produit et un entretien facile sur le terrain
  • Vaste gamme d’instruments disponibles pour l’interfaçage du système de commande
  • Inscription : Affichage local ILR-700 avec taux et total
  • Certifications : UL File#913, CSA