Motion
HE2324

NTN
HE2324

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 4.2500 po, longueur totale de 112 mm
N° D’ARTICLE MI06909599
N° MFRHE2324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE2324

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 4.2500 po, longueur totale de 112 mm
N° D’ARTICLE MI06909599
N° MFRHE2324
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Global Longueur  
    112 mm
  • Largeur totale
    4.4094 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN24
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW24
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069587
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • CUP_NON
    4547359069587

Aperçu

Description du fabricant
HE2324X MANCHON ADAPTATEUR
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage