Motion
8153613388

CP COMPRESSORS
8153613388

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 2 hp, 141 psig, 230 V, 4.0 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910098
N° MFR8153613388
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8153613388

Compresseur d’air spiralé - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, sans huile, 2 hp, 141 psig, 230 V, 4.0 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06910098
N° MFR8153613388

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.4 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    33.1 po
  • Longueur totale
    40.4 po
  • Largeur totale
    27.2 po
  • Poids de l’outil
    333 lb

Détails

  • Pression d’air
    141 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    2 hp
  • Débit d’air maximal
    4.0 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    53 dB(a)
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR SPIRAL 8153613388
  • Moteur à courroie d’entraînement IP55 à haut rendement IE3 , tuyauterie en aluminium, filtre d’admission micronique à haut rendement, séchoir à réfrigérateur intégré, R13a avec échangeur thermique à contre-débit à plaque brasée compacte avec séparateur d’eau intégré et 3 options de réservoir possibles : ensemble intégré de 30L, 71 ou 132 gallons