Motion
84587N
Douille à chocs - Taille de douille 29 mm, 1/2 po. d’entraînement, 6 PT, type profond
N° D’ARTICLE MI06911444
N° MFR84587N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 29 mm, 1/2 po. d’entraînement, 6 PT, type profond
N° D’ARTICLE MI06911444
N° MFR84587N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    82 mm
  • Taille
    29.0 mm
  • Taille du support
    29 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.33M
  • Matériel
    Chrome-Molybdène Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Profond
  • CUP_NON
    099575001420
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84587N PRISE 1/2" 6 POINT 29MM PROFOND

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif