Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale66 mm
- Taille18.0 mm
- Taille du support18 mm
Détails
- Spécifications ASMEB107.2
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielChrome-Molybdène Acier
- Nombre de points6
- Code PSC5120
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleJoint universel
- StyleDouille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle
- TypeStandard
- CUP_NON099575866180
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
Description du fabricant
84618N PRISE 1/2" 6 POINT 18MM