Motion
84624N
Douille à chocs - Douille de 24 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911477
N° MFR84624N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 24 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Joint universel, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06911477
N° MFR84624N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    66 mm
  • Taille
    24.0 mm
  • Taille du support
    24 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel
  • Style
    Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle,Douille à chocs; Universelle
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    099575866241
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84624N PRISE 1/2" 6 POINT 24MM