Motion
8703-88
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0920 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06913136
N° MFR8703-88
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0920 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06913136
N° MFR8703-88
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.0920 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    8703-88-300 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 8703-88 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 1.0920 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8703-88
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1366 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    707 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    8700
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
8703-88-300 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon