Motion
SQ2A31N-51-N7

SMC CORP OF AMERICA
SQ2A31N-51-N7

Vanne, double, enfichable, 3 ports
N° D’ARTICLE MI06914947
N° MFRSQ2A31N-51-N7
Prix94.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2A31N-51-N7

Vanne, double, enfichable, 3 ports
N° D’ARTICLE MI06914947
N° MFRSQ2A31N-51-N7
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
Prix94.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SQ2A31N-51-N7 , SOL, DOUBLE, 3 PORTS
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Pression de service maximale : 0.7MPa
  • Surface efficace mm2 (facteur Cv) :0.40 à 0.71
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Consommation d'énergie (courant) :24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté