Motion
HSLC8B

GRACO INC
HSLC8B

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 30 pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 75 pi, 300 psi, bleu métallique, 1/2 NPSM - Socle mâle, montage sur camion/banc
N° D’ARTICLE MI06915154
N° MFRHSLC8B
Prix2,764.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HSLC8B

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 30 pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 75 pi, 300 psi, bleu métallique, 1/2 NPSM - Socle mâle, montage sur camion/banc
N° D’ARTICLE MI06915154
N° MFRHSLC8B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,764.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Poids
    " lb"

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 75 pi
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage sur camion/banc
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Trousse d’entrée recommandée
    Trousse d'entrée vendue séparément (NPT - 218549), (BSPT - 24C441), (BSPP - 24J256)
  • Couleur de la bobine
    Bleu métallique
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPSM - Homme

Aperçu

Description du fabricant
HSLC8B XD 30 BLEU
  • Conçu pour les applications lourdes comme les camions de lubrification mobiles ou l’entretien d’équipement de grande taille, mais avec un encombrement étroit pour s’adapter à plus d’enrouleurs dans les petits espaces
  • Le châssis à double socle vous offre une résistance accrue pour les applications extrêmes
  • La bobine en acier durable roule sur des roulements à rouleaux scellés pour une performance sans problème
  • Le ressort durable est scellé pour une protection contre les intempéries
  • Le réglage du ressort augmente ou diminue la tension du ressort lorsque l'enrouleur est sous pression
  • La conception améliorée du loquet signifie plus de verrouillage frustrant à la rallonge complète du tuyau
  • Le pivot à plein débit maximise le débit du produit avec une chute de pression minimale
  • Disponible avec bras retirés pour montage sur cloison