Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Poids" lb"
Détails
- ApplicationHuile
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 100 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- Catalogue du fabricant
- Type de montageMontage au-dessus de la tête
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Pression nominale2000 psi
- Trousse d’entrée recommandéeTrousse d’entrée vendue séparément (NPT - 24R111)
- Couleur de la bobineJaune
- Entrée du dévidoir1 NPT - Femme
Aperçu
- Conçu pour les applications lourdes comme les camions de lubrification mobiles ou l’entretien d’équipement de grande taille, mais avec un encombrement étroit pour s’adapter à plus d’enrouleurs dans les petits espaces
- Le châssis à double socle vous offre une résistance accrue pour les applications extrêmes
- La bobine en acier durable roule sur des roulements à rouleaux scellés pour une performance sans problème
- Le ressort durable est scellé pour une protection contre les intempéries
- Le réglage du ressort augmente ou diminue la tension du ressort lorsque l'enrouleur est sous pression
- La conception améliorée du loquet signifie plus de verrouillage frustrant à la rallonge complète du tuyau
- Le pivot à plein débit maximise le débit du produit avec une chute de pression minimale
- Disponible avec bras retirés pour montage sur cloison
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Graco Saniforce 2.0La gamme de pompes sanitaires SaniForce de Graco gère efficacement les matériaux difficiles à haute viscosité, des jus de fruits au beurre d'arachide. Doté de pompes à membranes pneumatiques et électriques, de pompes à fût, de pompes de transfert à piston et de déchargeurs, il améliore la vitesse de traitement, la sécurité et l'efficacité opérationnelle globale.
Voir la brochure
Brochure du pistolet pulvérisateur à air manuel Stellair Ace et Stellair de GracoLa brochure Stellair présente la technologie de pulvérisation pneumatique électrique avancée de Graco, conçue pour offrir des résultats de finition uniformes et de haute qualité. Il met en évidence une conception légère, un contrôle précis, une efficacité de transfert améliorée et une fatigue réduite de l’opérateur pour les applications de revêtement industriel.
Voir la brochure
Dépliant de la pompe de transfert de graisse Graco GT 750La pompe de transfert de graisse GT 750 36:1 permet un transfert de graisse à volume élevé avec moins de passages pour une durée de vie prolongée de la pompe et une efficacité améliorée. Doté de la technologie de moteur pneumatique NXT, il offre des performances fiables dans les applications de lubrification industrielles et mobiles exigeantes.
Voir la circulaire
Dépliant sur les solutions hygiéniques pour les aliments et les boissons de GracoLe dépliant sur les aliments et les boissons présente les solutions hygiéniques de pompage, de distribution d’adhésif et de lubrification de Graco conçues pour minimiser les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité de la production. Il met en évidence les pompes sanitaires, la technologie de membrane QUANTM, les systèmes adhésifs et la lubrification pour le traitement.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant de la pompe Dyna-Star XT de Graco
Le Dyna-Star XT Flyer présente la pompe pneumatique haute performance de Graco, conçue pour un transfert fiable de la graisse et de l'huile dans les environnements exigeants. Il met l’accent sur la construction durable, la capacité de débit élevé et la sortie constante pour les applications industrielles et mobiles lourdes.
Brochure des solutions de lubrification minière Graco
La brochure sur le marché minier présente les solutions Graco conçues pour améliorer la productivité, la sécurité et la fiabilité des équipements dans les environnements miniers exigeants. Il est doté de systèmes de lubrification, d’équipement de manipulation des fluides et de technologies de pompage conçues pour réduire les temps d’arrêt et soutenir les opérations lourdes.