Motion
24P469

GRACO INC
24P469

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 50 pour carburant diesel basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1-1/2 po x 50 pi, 600 psi, blanc, entrée femelle 1-1/2 NPT - 1-1/2 NPT - Prise mâle
N° D’ARTICLE MI06915352
N° MFR24P469
Prix3,681.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24P469

XD™ Enrouleur de tuyau robuste 50 pour carburant diesel basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1-1/2 po x 50 pi, 600 psi, blanc, entrée femelle 1-1/2 NPT - 1-1/2 NPT - Prise mâle
N° D’ARTICLE MI06915352
N° MFR24P469
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
Prix3,681.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi

Détails

  • Application
    Carburant diesel
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1-1/2 po x 50 pi
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage au-dessus de la tête
  • Application de pression
    Carburant diesel basse pression
  • Pression nominale
    600 psi
  • Trousse d’entrée recommandée
    Trousse d’entrée vendue séparément (NPT - 24R117)
  • Couleur de la bobine
    Blanc
  • Entrée du dévidoir
    1-1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1-1/2 NPT - Homme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR NU BLANC 24P469 XD 50
  • Conçu pour les applications lourdes comme les camions de lubrification mobiles ou l’entretien d’équipement de grande taille, mais avec un encombrement étroit pour s’adapter à plus d’enrouleurs dans les petits espaces
  • Le châssis à double socle vous offre une résistance accrue pour les applications extrêmes
  • La bobine en acier durable roule sur des roulements à rouleaux scellés pour une performance sans problème
  • Le ressort durable est scellé pour une protection contre les intempéries
  • Le réglage du ressort augmente ou diminue la tension du ressort lorsque l'enrouleur est sous pression
  • La conception améliorée du loquet signifie plus de verrouillage frustrant à la rallonge complète du tuyau
  • Le pivot à plein débit maximise le débit du produit avec une chute de pression minimale
  • Disponible avec bras retirés pour montage sur cloison