Motion
24R557

GRACO INC
24R557

XD™ Enrouleur de tuyau multi-tailles 80 - Entraînement moteur 115 V CA, 1-1/2 NPT entrée, 1-1/2 po x 100 pi Capacité de tuyau standard, 600 psi, blanc
N° D’ARTICLE MI06915627
N° MFR24R557
Prix6,060.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24R557

XD™ Enrouleur de tuyau multi-tailles 80 - Entraînement moteur 115 V CA, 1-1/2 NPT entrée, 1-1/2 po x 100 pi Capacité de tuyau standard, 600 psi, blanc
N° D’ARTICLE MI06915627
N° MFR24R557

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,060.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1-1/2 po x 100 pi

Détails

  • Mot-clé de description
    1-1/2 NPT Entrée
  • Mot-clé de description 2
    Capacité standard du tuyau de 1-1/2 po x 100 pi
  • Pression nominale
    600 psi
  • Couleur de la bobine
    Blanc
  • Entrée de bobine (femme)
    1-1/2 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1-1/2 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1-1/2 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 24R557 XD8015 115 V C.A.