Motion
35-C103/S
Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids économique - Naturel
N° D’ARTICLE MI06918165
N° MFR35-C103/S
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids économique - Naturel
N° D’ARTICLE MI06918165
N° MFR35-C103/S
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
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Application
    • Prise améliorée • Assemblage général • Transformation des aliments • Entreposage et manutention des colis • Manipulation des pièces
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’entreposage, la manipulation des pièces, l’assemblage et la transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesGlove NoCoat
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314123764
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314123764

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN COTON/POLY NATUREL 35-C103/S
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • La petite taille convient bien aux femmes
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177