Motion
INS-F&B-ER-DL-111 (REVENTE)

DODGE
INS-F&B-ER-DL-111 (RESALE)

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diam. de 1-11/16 po, diam. ext. de 3.3465 po, largeur de 2.0110 po, usage moyen, collier verrouillable en D
N° D’ARTICLE MI06919229
N° MFRINS-F&B-ER-DL-111 (RESALE)
Prix286.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-F&B-ER-DL-111 (RESALE)

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diam. de 1-11/16 po, diam. ext. de 3.3465 po, largeur de 2.0110 po, usage moyen, collier verrouillable en D
N° D’ARTICLE MI06919229
N° MFRINS-F&B-ER-DL-111 (RESALE)
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
Prix286.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.0100 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    2.0110 po
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    7887 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Col à verrou en D
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128387
  • Numéro CUP du fabricant
    782476408299
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint et épanchement ProGuard .
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476408299

Aperçu

Description du fabricant
INS-F&B-ER-DL-111 INSÉRER BRG 128387