Spécifications
Dimensions
- Taille globale24 x 50 x 48 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité du cylindreCapacité du cylindre 6
Aperçu
Description du fabricant
CAMION CYLINDRE À GAZ GST-6-8PH
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 7
- Tubulure carrée de 1-1/2 po avec séparateurs corraux de 1/4 po d’épaisseur
- Goussets en acier de calibre 7
- La chaîne robuste maintient les cylindres en place pendant le transport
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Roues phénoliques de 8 po
- Poignée en boucle à l’extrémité pivotante
- Overall height: 41"