Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale56.690 po
- Longueur totale33.660 po
- Largeur totale20.710 po
- Taille du port2 BSPT
Détails
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
Aperçu
- Meilleure résistance à la corrosion grâce à l’utilisation d’un échangeur de chaleur en acier inoxydable de type plaque
- Protège l’équipement pneumatique de l’humidité
- Température nominale de l’air d’entrée : 55°C
- Réfrigérant R134a(HFC)