Motion
23060-E1
Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06920175
N° MFR23060-E1
Prix19,941.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06920175
N° MFR23060-E1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19,941.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    152.824 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230..-E1, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Vitesse maximale
    1570 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012802504699

Aperçu

Description du fabricant
23060-BE-XL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon