Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure0.3437 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.3438 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE CASPL SSR10 ZZ
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU SSR10 ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.625 po avec un diamètre extérieur de 1.375 po, une largeur de 0.3438 po, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS SSR10 ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSSR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes