Motion
CQ2B80-35DMZ
Cylindre compact, CQ2-Z
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI06921428
Nยฐ MFRCQ2B80-35DMZ
Prix100.32 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
Cylindre compact, CQ2-Z
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI06921428
Nยฐ MFRCQ2B80-35DMZ

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix100.32 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Alรฉsage Diamรจtre  
    80 mm
  • Accident vasculaire cรฉrรฉbral
    35 mm

Dรฉtails

  • Dรฉtails supplรฉmentaires
    Version standard ร  double action et ร  tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alรฉsage de 12mm ร  100mm. Il est livrรฉ de sรฉrie avec des filets de tige de piston mรขles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur nโ€™importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Sรฉrie de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Sรฉrie
    CQ2-Z

Aperรงu

Description du fabricant
CQ2B80-35DMZ CYLINDRE
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles dโ€™alรฉsage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 ร  100
  • Filetages d'orifice : M (alรฉsage 12 ร  25 ); Rc, NPT ou G (alรฉsage 32 ร  100 )
  • Capacitรฉ dโ€™interrupteur automatique

Vous pourriez รฉgalement aimer

Les clients ont รฉgalement achetรฉ